| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611129335 Herst.-Nr.: 3/s EAN/GTIN: 04044475134309 |
| |
|
| | |
| - Mit Klemmschließe aus unzerbrechlichem Kunststoff
- 12 mm breit, ca. 27 cm lang
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Produktdetails:- Mit Klemmschließe
- Material: Kunststoff
- Breite: 12 mm
- Länge: ca. 27 cm
Weitere Informationen: | | Farben: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüssel band, schlüsselband 12mm, umkleide, Armband, Schließfacharmband, Schließfacharmbänder, Schlüsselarmband, Schlüsselarmbänder, Perlonbänder, Perlonband, Umkleideraum, Umkleideräume, Perlonarmband |
| | |
| |