Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beco Schwimmbrille "Standard"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611119969
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     9966-0
EAN/GTIN:
     04013368099667
Suchbegriffe:
Schwimmbrille
beco schwimmbrille
schwimmbrille

  • Ideal für Freizeit- und Gelegenheitsschwimmer
  • Mit beschlagfreien unzerbrechlichen Gläsern
  • Nasensteg verstellbar
  • 100 % UVA-/UVB-Schutz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Beco Schwimmbrille "Standard" – Funktionell und langlebig
Die Beco Schwimmbrille "Standard" ist eine funktionelle Trainingsbrille und überzeugt durch angenehmen Tragekomfort. Mit ihrer Polyvinyl-Lamellendichtung und dem geteilten Silikon-Kopfband passt sich die Brille perfekt an und bietet optimalen Sitz. Die Gläser sind beschlagfrei, unzerbrechlich und mit UV-Schutz – dies garantiert uneingeschränkte Sicht bei jeder Trainingseinheit.

  • Ausführung: Schwimmbrille
  • Für wen: Erwachsene
  • Brillenfarbe: Schwarz
  • Glastönung: Getönt
  • Eigenschaft: Beschlagfreie Gläser; Nasensteg verstellbar; 100 % UV Schutz; Unzerbrechlich
  • Einsatzbereich: Freizeitschwimmer
  • Material Kopfband: Silikon
  • Material Dichtung: Neopren/Polycarbonat
  • Material Gläser: Polycarbonat
  • Eigenschaften: 100 % UV Schutz; Nasensteg verstellbar; Beschlagfreie Gläser; Unzerbrechlich
  • Material Rahmen: Silikon; Polycarbonate
  • Zielgruppe: Erwachsene

Weitere Suchbegriffe: Schwimmen, Schwimmen-Schwimmbrillen, Schwimmbrillen, Brille, Brillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.