Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fahne für Grenzstange ø 50 mm Rot-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611116319
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     39999
EAN/GTIN:
     04044475203814
Suchbegriffe:
Eckfahnen
sport-thieme eckfahne
eckfahnen

  • Für alle Grenzstangen bis ø 50 mm
  • Maße: 40x40 cm
  • In 2 Farben lieferbar
  • Extrem witterungsbeständig, verrottungsfest
  • Für indoor und outdoor


Produktdetails Sport-Thieme Fahne für Grenzstange ø 50 mm:
  • Für Indoor und Outdoor
  • Ca. 40x40 cm
  • 100 % Polyester
  • Extrem witterungsbeständig und verrottungsfest
  • Lieferbare Farben: Neongelb und Rot-Weiß

Die Eckfahnen für Grenzstangen sind passend für alle Grenzstangen bis ø 50 mm.

  • Durchmesser: 50 mm
  • Ausstattung: Mit Fahnen

Weitere Informationen:
Farben:
Rot-Weiß
Weitere Suchbegriffe: Eckfahne, Markierungsfahnen, Begrenzungsstangen, Begrenzungsstange, Eckballfahnen, Eckballfahne, Grenzstangenfahnen, Grenzstangenfahne, Eckfahnenwimpel, Eckfahnentuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
39999
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.