Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611109607 Herst.-Nr.: 61-8371 EAN/GTIN: 04000885837100 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Schule und Verein
- Aus hochwertigem ABS-Kunststoff - für lange Haltbarkeit
- Ohne Zelluloid gefertigt
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Donic Schildkröt Tischtennisbälle „Jade“: Gute SpieleigenschaftenDie Donic Schildkröt Tischtennisbälle „Jade“ eignen sich ideal für den Schulsport und das intensive Training im Verein. Die Bälle sind aus ABS-Kunststoff und ohne Zelluloid gefertigt. Sie bieten gute Spieleigenschaften für tolle Matches. - Einsatzbereich: Training
- Ballgröße: ø 40 mm
- Farbe: Weiß
- Material: ABS-Plastik
Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischtennis-Ball, Tischtennisbälle, Zubehör, TT-Ball, TT-Bälle, tt, Ball, TT, Bälle, bälle, spielen, TT-Zubehör, Tischtennis-Zubehör, Tischtenniszubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,03* | € 4,78* | | | | Lager 479 | | | | | | pro Packung | € 6,29* | ab € 2,65* | € 5,19* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,22* | € 8,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,44167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|