Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Ballkompressor "Vigon 240"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611101401
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     0-Vigon240
EAN/GTIN:
     04016429040936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballkompressor
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor

  • Für den mobilen Dauereinsatz
  • Kolbenkompressor mit Ölschmierung
  • Mit Druckbehälter und Schubbügel
  • Massive Räder und gummierter Handgriff
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Prebena Ballkompressor "Vigon 240": Mit vielen Funktionen
Der Prebena Ballkompressor "Vigon 240" besitzt einen Kolbenkompressor mit Ölschmierung. Dadurch entsteht eine besonders lange Lebensdauer (1x im Jahr wird Ölwechsel empfohlen). Der Kompressor ist für den Dauereinsatz bestens geeignet. Selbst Pezzibälle lassen sich mit ihm perfekt aufpumpen. Die Pumpe verfügt zudem über ein Fahrgestell mit Schubbügel und kann mittels Rädern leicht transportiert werden. Im Lieferumfang sind zudem eine Füllpistole inkl. Adapterset, ein Manometer für den Kesseldruck, ein Sicherheitsventil, ein Druckminderer und ein Spiralschlauch enthalten.

Produktdetails:
  • Füllzeit Fußball: ca. 5 Sekunden
  • Maße (LxBxH): 60x34x57 cm
  • Gewicht: ca. 26 kg
  • Max. Betriebsdruck: 8 bar
  • Ansaugleistung ca. 240 l/min.
  • Füllleistung: 160 l/min.
  • Drehzahl: 2850 U/min.
  • Kessel: 24 l
  • Motor: 230 V / 1500 W
  • Lautstärke: 79 dB

Ausstattung:
  • Manometer für Kesseldruck
  • Sicherheitsventil
  • Druckminderer mit Manometer
  • Füllpistole mit Adapterset
  • Qualitätsdruckschalter
  • Spiralschlauch mit einer Arbeitslänge von 400 cm
  • Fahrgestell mit Schubbügel

Anschlüsse:
  • Hebelstecker
  • Ventilnadel
  • Ballnippel
  • Adapter für große Ventile (z.B. bei Gymnastikbällen)

  • Pumpenart: Kompressor; Elektrische Luftpumpe
  • Druckleistung: 8,0 Bar

Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, prebena kolbenkompressor, ballkompressor, Ballpumpe, Ballpumpen, Kompressor, Ballkompressoren, Kompressoren, elektrische, ballpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 220,08*
€ 276,03*
1 Tag
3
1
€ 8,50*
ab € 303,21*
€ 344,56*
Lager 479
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,29*
ab € 339,00*
€ 384,59*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,59*
€ 457,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,42*
€ 445,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,73*
€ 431,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,00*
€ 403,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
Z110.31
ab € 86,68*
Zubehör
Prebena
Z110.32
ab € 188,68*
Zubehör
Prebena
Z110.33
ab € 246,72*
Zubehör
Prebena
Z160.11
ab € 23,09*
Zubehör
Prebena
Z160.12
ab € 52,77*
Zubehör
Prebena
Z120.21
ab € 186,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.