Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Balltragenetz "Wurf- und Schlagbälle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611101023
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2730-08
EAN/GTIN:
     04044475008921
Suchbegriffe:
Netz
Netze
Ballnetze
Ballnetz

  • Engmaschig, für ca. 30 Schlagbälle
  • Ohne Bälle
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Balltragenetz "Wurf- und Schlagbälle": Ein Muss zur Aufbewahrung Ihrer Schlagbälle
Das Sport-Thieme Balltragenetz "Wurf- und Schlagbälle" ist aus umweltfreundlicher Naturfaser hergestellt und besitzt eine Maschenweite von ca. 3 cm. In das engmaschige Netz können ungefähr 30 Schlagbälle mit einem Durchmesser von 5 - 8 cm untergebracht werden. Somit ist eine platzsparende Aufbewahrung möglich und die Bälle liegen nicht überall herum.

Produktdetails:
  • Maschenweite: ca. 3 cm
  • Stärke: 2 mm
  • Farben: Hanffarben
  • Material: Polypropylen
  • Durchmesser von ca. 37 cm (flach ausgelegt)
  • Länge von ca. 58 cm (ohne Kordel)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.