Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Gymnastikmatte "Coronita"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611090000
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     0120055005001
EAN/GTIN:
     04027824002153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
airex coronella gymnastikmatte blau

  • Jetzt noch langlebiger
  • Sanitized-Hygieneschutz: Schutz gegen Bakterien und Pilze
  • Attraktives neues Design
  • Schmutz- und Feuchtigkeitsresistent
  • Schonend für Gelenke, Sehnen und Muskulatur


Die neue Mattengeneration
Die AIREX Gymnastikmatte "Coronita" ist die günstige und platzsparende Alternative aus der neuen Mattenserie von AIREX. Mit einer Länge von 200 cm und einer Breite von 80 cm ergibt sich eine größere Übungsvielfalt – eine Bereicherung vor allem für das Heimtraining. Das strapazierfähige, weiche Material wirkt stützend und dämpfend auf Gelenke, Sehen und Muskulatur. Auch Physiotherapie-Einrichtungen profitieren von der neuen Ausführung: die weitere Mattenbreite der AIREX Gymnastikmatte "Coronita" erlaubt bestimmte Übungen wie z. B. Halbdrehungen und ermöglicht, dass der Therapeut auf der Matte knien kann.

Produktdetails:
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff Folpet
  • Zuverlässiger und dauerhafter Sanitized-Schutz gegen Bakterien- und Pilzbefall
  • Einfach zu reinigen mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel
  • Beidseitig gerillt

  • Mattenstärke: 1,5 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Wassertauglich; Aufrollbar; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Abwaschbar; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich
  • Mattenfarbe: Blau
  • Mattenname: Coronita
  • Mattenbreite: 80 cm
  • Mattenlänge: 200 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Therapie; Fitnessstudio; Verein; Therapie
  • Gewicht: 4,0 kg
  • Einsatzzweck: Wassergymnastik; Fitness; Fitness; Wassergymnastik

Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, Fitnessmatte, Bodenmatten, Airex, Bodenmatte, Coronita, Airexmatte, Matte, Fitnessmatten, Pilatesmatte, Pilatesmatten, sanitized, matte, Gymnastik-Matte, Yoga-Matten, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Matten, Zirkel-Training, Faszienyoga, Gymnastik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 96,97*
€ 133,74*
Lager 479
11
€ 6,29*
ab € 115,41*
€ 147,01*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.