Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molten Volleyball "V5M4000"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611082047
Hersteller:
     Molten
Herst.-Nr.:
     V5M4000
EAN/GTIN:
     04905741795634
Suchbegriffe:
Volleyball
Volleybälle
volleyball molten
volleyball

  • Geeignet für den Vereinssport
  • Sehr strapazierfähig
  • DVV Prüfzeichen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Molten Volleyball "V5M4000": Offizielle Größe und Gewicht
Der Molten Volleyball "V5M4000" ist ein Wettspielball und aus weichem Kunstleder hergestellt. Er besitzt zudem die offizielle Größe und Gewicht. Er ist besonders strapazierfähig und eignet sich daher bestens für den Vereinssport.

  • Balltyp: Wettspielball
  • Größe: 5
  • Umfang: 65-67 cm
  • Gewicht: 260-280 g
  • Farbe: Weiß-Grün-Rot
  • Zertifikat: DVV
  • Einsatzbereich: Wettkampf; Training
  • Einsatzzweck: Indoor
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Luftdruck: 0,29-0,32 bar
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Geklebt

Weitere Suchbegriffe: Volleyballtraining, Volleyballstunde, Schulvolleyball, Wettkampfvolleybälle, Wettkampf-Volleybälle, Wettkampfvolleyball, Wettkampf-Volleyball, Turnspiele, Schulvolleybälle, spielen, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Ball, Bälle, Volley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.