Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volley Weichschaumball "Mini Football"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611072714
Hersteller:
     Volley
Herst.-Nr.:
     20/13/GB
EAN/GTIN:
     04260189030267
Suchbegriffe:
Football
Schaumstoffbälle
Völkerbälle
Weichschaumbälle

  • Für Schule und Therapie
  • Abwaschbar und desinfizierbar
  • Ideal für Kinderhände
  • Mini-Schaumstoffball
  • Mit PU-Beschichtung


Der kleine Volley Weichschaumball "Mini-Football", - Ein Ball mit außergewöhnlicher Form
Der kleine Volley Weichschaumball "Mini-Football", ist ein weicher Schaumstoffball. Seine PU-Beschichtung macht den Ball robuster als herkömmliche Softbälle und ermöglicht es, dass der Ball mit Wasser gereinigt werden kann ohne das Material zu beschädigen. Der Softball verfügt über perfekte Flugeigenschaften und wird gern im Sportunterricht eingesetzt. Bei allen Altersgruppen weckt der Ball rege Begeisterung und wird gern als methodisches Hilfsmittel im Erlernen neuer Ballspiele eingesetzt. Die strahlend gelbe Farbe und die ovale Form sprechen Kinder an und die Spielfreude ist ihnen anzusehen. Diesem Schaumstoffball geht nie die Luft aus.

Weitere Details:
  • Länge: 20 cm

  • Eigenschaft: Sprungverhalten gut
  • Balltyp: Soft-Football
  • Farbe: Gelb
  • Durchmesser: 13 cm
  • Gewicht: 130 g
  • Material: Schaumstoff mit ELE-Elefantenhaut
  • Länge: ca. 20 cm

Weitere Suchbegriffe: schaumstoffbälle volley, schaumstoffbälle, schaumstoffball gelb, Schaumstoffball, elefantenhaut, minirugby, Mini-Football, Schaumstoff-Football, American, Miniball, Elefantenhautball, Elefantenhaut-Ball, Minibälle, Weichschaumfootball, Schaumstoff, Ball
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
€ 5,90*
ab € 14,79*
€ 21,84*
Lager 479
24
€ 6,29*
ab € 16,62*
€ 25,32*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.