| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611069932 Herst.-Nr.: W-31-106-9932 EAN/GTIN: 04044475101196 |
| | |
|
| | |
| - Optimale Raumnutzung
- Individuelle Platzierung mehrerer Halterungen
- Für alle großen Gymnastik-Bälle mit ø 45-90 cm geeignet
- Einfache Montage
- Schafft Ordnung in jedem Geräteraum
Trainingsbälle ordentlich verstauen mit der Wandhalterung "Einball"Mit der Sport-Thieme Gymnastikball Wandhalterung "Einball" schaffen Sie Ordnung in Ihrem Geräte- oder Gymnastikraum. In den meisten Räumen ist nicht viel Platz, um große Bälle, wie Sitz-, Pezzi-, Gymnic- oder ABS-Powerball zu lagern. Mit dieser Einball-Halterung ist dieses nun kein Problem mehr. Ihre Gymnastikbälle haben ihren festen Platz und kullern nicht mehr wild in der Halle oder dem Fitnessraum herum. Die Sport-Thieme Einball-Halterung besteht aus pulverbeschichtetem Stahlrohr und kann problemlos an der Wand befestigt werden. Die Höhe entscheiden Sie ganz individuell. Alternativ können Sie die Halterungen versetzt oder mehrere nebeneinander anbringen. Produktdetails:- Pulverbeschichtete Stahlrohr-Ausführung mit Dübel und Schrauben (Holzschraube 10 x 80 mm mit U-Scheiben und 14er Dübel)
- Ringdurchmesser innen 35 cm
- Wandabstand 65 cm
- Lieferung ohne Ball
- Max. Nutzlast: ca. 4 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gymnastikballhalter, fitness ball, Sitzball, Ballständer, Pezziballhalterung, Seniorengymnastik, Einball, Halterung, Einballhalterung, Gymnastikballhalterung, Ballhalterung, Wand, Ballhalter, Balllagerung, Sitzballablage, Gymnastikballablage, Pezziballablage, Gymnastikballring, Ballauflage, Sitzballaufbewahrung, Ringe, Tortenringe |
| | |
| |