Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikball-Wandablage "Classik"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611069903
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     W-31-106-9903
EAN/GTIN:
     04044475101219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Gymnastikball-Wandhalter

  • Für Geräteräume, Gymnastik-Studios und Co.
  • Für Beton- und andere Wände
  • Für 3–5 Gymnastikbälle
  • Für Bälle von 45–100 cm
  • Besonders langlebig und robust


Sport-Thieme Gymnastikball-Wandablage "Classik": Bälle platzsparend verstauen
Mit der Sport-Thieme Gymnastikball-Wandablage "Classik" bringen Sie Ordnung in jeden Geräte- und Abstellraum. Meist ist dort nicht viel Platz, um große Bälle zu lagern. Mit dieser Ablage ist das Problem aus der Welt: Bis zu 5 Sitz-, Pezzi- oder Gymnastikbälle finden auf dieser Ablage Platz und werden ordentlich aufbewahrt.

Produktdetails:
  • Pulverbeschichtete Stahlrohr-Ausführung
  • Maße (LxB): 240x75 cm
  • Lieferumfang inkl. Befestigungsmaterial: Holzschraube 10 x 80 mm mit U-Scheiben und 14er Dübel, ohne Bälle

  • Produktart: Wandkonsolen
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein
  • Anzahl Böden / Arme: 1
  • Ballanzahl: 3-5 Gymnastikbälle
  • Aufstellmaße: 240x75 cm

Weitere Suchbegriffe: Gymnastikballhalter, fitness ball, Physio-Ball, Wandablage, f., Gymnastikbälle, Wandhalter, Wandhalterung, Ballregal, Ballstapelhilfe, Extrablatt, ZWB1515, für, Bälle, Pezziballständer, Regal, Pezzibälle, Ballhalterung, Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.