Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 3x Panzerglas kompatibel mit Samsung Galaxy A52 5G Schutzglas, 9H Hartglas, Anti-Fingerprint, Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3740364
Package image 3740364
Package image 3740364
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3740364
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3740364
EAN/GTIN:
     4062481775637
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für Samsung Galaxy A52 5G mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät.

Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des Samsung Galaxy A52 5G erhalten bleiben.

Präzisions-Zuschnitt
Perfekte Passform für das Samsung Galaxy A52 5G. Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Hohe Transparenz
94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Oberflächen-Härte
Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen.

Touch-Kompatibilität
Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts.

Perfekte Klebeschicht
Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Ihnen einen vollständigen, rundum Schutz für Ihr Gerät.

Kompatibel mit
Samsung Galaxy A52 5G
SM-A526B SM-A526B/DS SM-A526U SM-A5260 SM-A526W

Lieferumfang: 3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Samsung Galaxy A52 5G (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy A52 5G
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerglas, 9H Hartglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Samsung Galaxy A52 5G (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Samsung Galaxy A52 5G, SM-A526B SM-A526B/DS SM-A526U SM-A5260 SM-A526W, Smartphones und Handys, panzerglas, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, zubehör, hüllen-freundlich, savvies, klar, transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 2,37334*
€ 9,85*
Lager 478
1
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 11,10*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,10*
€ 13,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,09*
€ 12,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,46*
€ 11,26
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,17*
€ 10,91
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,92*
€ 10,61
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,21*
€ 9,77
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,98*
€ 9,50
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,75*
€ 9,22
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,52*
€ 8,95
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 6,17*
€ 7,34
pro Beutel
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3540364
ab € 8,53*
Ähnlich
Bedifol
5140364
ab € 7,89*
Ähnlich
Bedifol
5640364
ab € 6,99*
Ähnlich
Bedifol
1840364
ab € 4,71*
Ähnlich
Bedifol
1940364
ab € 4,71*
Ähnlich
Savvies
990258
ab € 6,96*
Ähnlich
Bedifol
3940364
ab € 3,31*
Ähnlich
Bedifol
3840364
ab € 3,08*
Ähnlich
Bedifol
3843148
ab € 3,54*
Ähnlich
Bedifol
3841021
ab € 2,74667*
Ähnlich
Bedifol
4040364
ab € 2,865*
Ähnlich
Bedifol
4240364
ab € 1,805*
Ähnlich
Bedifol
4140364
ab € 1,75834*
Ähnlich
Bedifol
1843148
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
1841022
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.