Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 3x Panzerglas kompatibel mit Apple iPhone SE 2016 Schutzglas, 9H Hartglas, Anti-Fingerprint, Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3729223
Package image 3729223
Package image 3729223
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3729223
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3729223
EAN/GTIN:
     4059181823362
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für Apple iPhone SE 2016 mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät.

Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des Apple iPhone SE 2016 erhalten bleiben.

Präzisions-Zuschnitt
Perfekte Passform für das Apple iPhone SE 2016. Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Hohe Transparenz
94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Oberflächen-Härte
Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen.

Touch-Kompatibilität
Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts.

Perfekte Klebeschicht
Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Ihnen einen vollständigen, rundum Schutz für Ihr Gerät.

Kompatibel mit
Apple iPhone SE 2016
A1723 A1662 A1724

Lieferumfang: 3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone SE 2016 (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone SE 2016
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerglas, 9H Hartglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone SE 2016 (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPhone SE 2016, A1723 A1662 A1724, Smartphones und Handys, panzerglas, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, zubehör, hüllen-freundlich, savvies, klar, transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 3,75667*
€ 12,01334*
Lager 478
1
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 14,89*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,89*
€ 17,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,59*
€ 16,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,80*
€ 15,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,21*
€ 14,53
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,88*
€ 14,14
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,83*
€ 12,89
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,53*
€ 12,53
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,22*
€ 12,16
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,93*
€ 11,82
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 8,47*
€ 10,08
pro Beutel
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2730979
ab € 5,04*
Ähnlich
BROTECT
1829963
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
1830979
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
5129223
ab € 6,89*
Ähnlich
Bedifol
5629223
ab € 6,25*
Ähnlich
Bedifol
1829223
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
1929223
ab € 3,79*
Ähnlich
Bedifol
1929986
ab € 3,83*
Ähnlich
Bedifol
3429223
ab € 5,74*
Ähnlich
Bedifol
3929223
ab € 2,74667*
Ähnlich
Bedifol
3829223
ab € 2,74667*
Ähnlich
Bedifol
3830979
ab € 3,73*
Ähnlich
Bedifol
3829963
ab € 2,74667*
Ähnlich
Bedifol
3829986
ab € 2,74667*
Ähnlich
Bedifol
4029223
ab € 1,90834*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.