Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Z Fold 2 5G (Inneres Display) Privacy Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie Blaulichtfilter [Anti-Reflex, Anti-Spy, ...


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3539359
Package image 3539359
Package image 3539359
Product image R5323
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3539359
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3539359
EAN/GTIN:
     4062481654369
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für Samsung Galaxy Z Fold 2 5G (Inneres Display) schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Schutz der Privatsphäre
Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr Samsung Galaxy Z Fold 2 5G (Inneres Display).

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfolien reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Z Fold 2 5G (Inneres Display)
SM-F916U SM-F916B SM-F916U1

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Z Fold 2 5G (Inneres Display) (1x Inneres Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Z Fold 2 5G
Schutzart:
Inneres Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Z Fold 2 5G (Inneres Display) (1x Inneres Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
88 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, bedifol bildschirmfilter, bildschirmfilter, Samsung Galaxy Z Fold 2 5G (Inneres Display), SM-F916U SM-F916B SM-F916U1, Smartphones und Handys, privatsphäre, anti-spy, sichtschutz-filter, sichtschutz-folie, blickschutz-filter, blickschutz-folie, privacy, screen protector, panzerglas-folie, panzerfolie, datenschutz-filter, displayschutz-folie, anti-spähen, schutzfolie, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 17,99*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,76*
€ 37,99*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,99*
€ 21,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,43*
€ 20,74
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,34*
€ 19,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,36*
€ 18,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,53*
€ 17,29
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,14*
€ 16,83
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,77*
€ 16,39
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,39*
€ 15,93
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,01*
€ 15,48
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,62*
€ 15,02
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,39*
€ 12,36
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5137735
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
5139360
ab € 9,15*
Ähnlich
Bedifol
1837735
ab € 4,33*
Ähnlich
Bedifol
1839359
ab € 5,63*
Ähnlich
Bedifol
1937735
ab € 4,33*
Ähnlich
Bedifol
3939359
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
3837735
ab € 2,74667*
Ähnlich
Bedifol
3843134
ab € 2,82667*
Ähnlich
Bedifol
3839359
ab € 4,61667*
Ähnlich
Bedifol
3839362
ab € 2,74667*
Ähnlich
Bedifol
4237735
ab € 1,61*
Ähnlich
Bedifol
4137735
ab € 1,585*
Ähnlich
Bedifol
1843134
ab € 4,72*
Ähnlich
Bedifol
1839360
ab € 5,45*
Ähnlich
Bedifol
1839362
ab € 3,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.