Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Vikuiti ARMR200 Displayschutzfolie für 12.1" Zoll Industrie-Monitore


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Vikuiti ARMR200 Displayschutzfolie für 12.1" Zoll Industrie-Monitore
Vikuiti ARMR200 Displayschutzfolie für 12.1" Zoll Industrie-Monitore
Artikel-Nr.:  478-320035
Hersteller:  Bedifol
Herst.-Nr.:  320035
EAN/GTIN:  4250251515112
Mit dem neuen Vikuiti Displayschutz ARMR200 von 3M geben wir einem Display eine entfernbare Oberfläche mit der gleichen oder sogar besseren Oberflächeneigenschaft eines originalen Displays. Verschiedene 3M Technologien sind in diesem Produkt praktisch vereint und machen wertvolle Geräte widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse. Die Folie ist optimiert für den Einsatz auf Touchscreens und bietet ein angenehmes Schreibgefühl.

Die Oberfläche der Folie ist kratzfest und wie eine beschichtete Pfanne öl- und wasserabweisend. Damit sind Fingerabdrücke kein Problem mehr, beim Abwischen rutschen sie von der Folie. Durch die matte Oberfläche und die eigentliche Entspiegelung werden Helligkeit, Kontrast und Lesbarkeit der Anzeige messbar verbessert. In Kombination mit der Möglichkeit zur einfachen und blasenfreien Montage eignet sich der Vikuiti Displayschutz ARMR200 damit auch ideal zum Schutz größerer Displays bspw. von Notebooks oder Tablet PC’s.

Materialeigenschaften / Verarbeitung
  • Zweifach Entspiegelt
  • Kratzfeste Oberfläche
  • Schmutzabweisende Oberfläche
  • Optimiert für Touchscreens
  • Einfache, blasenfreie Montage, rückstandsfrei entfernbar
  • Passgenauer Zuschnitt, Konturgenaue Formen
  • Lieferung in Originalverpackung
  • Lieferung mit Anleitung

Eine Verpackungseinheit (Set) beinhaltet:
Eine Vikuiti AMAR200 Displayschutzfolie. Bei Geräten mit mehreren Displays befindet sich für jedes Display eine Folie in der Verpackung.

Vikuiti und das Vikuiti Auge sind Marken der 3M. Die Nutzung erfolgt mit schriftlicher Genehmigung von 3M. Lizenznummer: DE78467
... > Industrie-Monitore > Standardgrößen > 12.1" (247 x 186 mm)
Weitere Suchbegriffe: 12.1" Zoll Industrie-Monitore, vikuiti, schutzfolie, schutzfolien, displayschutzfolie, display folie, display schutzfolie, displayfolie, displayschutz, displayschutzfolien, displayabdeckung
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,33*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 24,33* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikuiti Blickschutz Filter für 12.1" Zoll Industrie-Monitore
3M
220035
€ 41,93*
Ähnlich
Vikuiti DQC-160 Displayschutzfolie für 12.1" Zoll Industrie-Monitore
Bedifol
520035
€ 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG