Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit HP EliteBook 840 G3 / G4 Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2930437
Package image 2930437
Package image 2930437
Product image T0051
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2930437
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2930437
EAN/GTIN:
     4059181233949
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für HP EliteBook 840 G3 reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr HP EliteBook 840 G3.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
HP EliteBook 840 G3 / G4

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP EliteBook 840 G3 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für HP
Modellkompatibilität:
Für EliteBook 840 G3
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP EliteBook 840 G3 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, HP EliteBook 840 G3 / G4, Notebooks, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 20,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,92*
€ 33,22
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,54*
€ 32,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,81*
€ 30,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,11*
€ 28,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,11*
€ 27,50
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 22,50*
€ 26,78
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,89*
€ 26,05
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,28*
€ 25,32
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 20,68*
€ 24,61
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,07*
€ 23,88
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2730437
ab € 19,32*
Ähnlich
3M
230437
ab € 67,57*
Ähnlich
Bedifol
1830437
ab € 14,13*
Ähnlich
Bedifol
5330437
ab € 20,71*
Ähnlich
Bedifol
1930437
ab € 13,59*
Ähnlich
Bedifol
2130437
ab € 22,23*
Ähnlich
Bedifol
2030437
ab € 22,12*
Ähnlich
Bedifol
3530437
ab € 30,03*
Ähnlich
Bedifol
5830437
ab € 28,02*
Ähnlich
Bedifol
5530437
ab € 25,98*
Ähnlich
Bedifol
3630437
ab € 42,97*
Ähnlich
Bedifol
2830437
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.