Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie für 17,0 Zoll Kassensysteme (43.2 cm) [338 x 270 mm, 5:4] – Anti-Reflex Displayschutz-Folie Matt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2920007
Package image 2920007
Package image 2920007
Product image T0001
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2920007
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2920007
EAN/GTIN:
     4059181191935
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr .

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Schutzfolie 17 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 43.2 cm (17 Zoll) [338 x 270 mm]
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Schutzfolie 17 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Kassensysteme
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: displayfolie 17,3", displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Kassensysteme, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, upscreen, matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 19,54*
€ 32,95*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,37*
€ 51,82*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,95*
€ 39,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,40*
€ 38,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,14*
€ 35,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,20*
€ 33,56
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,38*
€ 32,58
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 26,66*
€ 31,73
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 25,95*
€ 30,88
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 25,23*
€ 30,02
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 24,50*
€ 29,16
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 23,78*
€ 28,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,54*
€ 23,25
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 19,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
220007
ab € 84,22*
Ähnlich
Bedifol
2720007
ab € 21,47*
Ähnlich
Bedifol
5320007
ab € 23,19*
Ähnlich
Bedifol
1920007
ab € 13,23*
Ähnlich
Bedifol
1820007
ab € 13,22*
Ähnlich
Bedifol
2020007
ab € 21,92*
Ähnlich
Bedifol
2120007
ab € 22,09*
Ähnlich
Bedifol
3620007
ab € 50,65*
Ähnlich
Bedifol
5520007
ab € 29,42*
Ähnlich
Bedifol
2820007
ab € 20,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.