Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Microsoft Surface Pro 4 Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2914222
Package image 2914222
Package image 2914222
Product image S0912
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2914222
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2914222
EAN/GTIN:
     4059181115573
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Microsoft Surface Pro 4 reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Microsoft Surface Pro 4.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Microsoft Surface Pro 4

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Microsoft Surface Pro 4 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Microsoft
Modellkompatibilität:
Für Surface Pro 4
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Microsoft Surface Pro 4 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Microsoft Surface Pro 4, Tablets, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 23,66*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 42,34*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,66*
€ 28,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,32*
€ 27,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,82*
€ 25,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,67*
€ 24,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,70*
€ 23,44
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 19,18*
€ 22,82
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 18,67*
€ 22,22
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 18,15*
€ 21,60
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 17,63*
€ 20,98
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 17,11*
€ 20,36
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,85*
€ 16,48
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 13,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1814222
ab € 11,33*
Ähnlich
Bedifol
1914222
ab € 11,35*
Ähnlich
Bedifol
3914222
ab € 27,82*
Ähnlich
Bedifol
3814222
ab € 25,05*
Ähnlich
Bedifol
5314222
ab € 13,85*
Ähnlich
Bedifol
2714222
ab € 12,60*
Ähnlich
Bedifol
2114222
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
2014222
ab € 15,71*
Ähnlich
Bedifol
3614222
ab € 38,36*
Ähnlich
Bedifol
2814222
ab € 15,15*
Ähnlich
Bedifol
3514222
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.