Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2" Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S0389
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2907260
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2907260
EAN/GTIN:
     4059181100319
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2" reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2".

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2"

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2" (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BMW
Modellkompatibilität:
Für 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2" (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, 10,5 " displayfolie, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2", PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 13,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,77*
€ 22,34
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,30*
€ 21,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,19*
€ 20,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,30*
€ 19,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,62*
€ 18,59
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,21*
€ 18,10
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,80*
€ 17,61
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,38*
€ 17,11
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,98*
€ 16,64
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,57*
€ 16,15
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upscreen
2107260
ab € 14,33*
Ähnlich
Bedifol
1907260
ab € 9,52*
Ähnlich
Bedifol
1807260
ab € 9,53*
Ähnlich
Bedifol
3907260
ab € 18,05*
Ähnlich
Bedifol
5307260
ab € 10,55*
Ähnlich
Bedifol
3807260
ab € 15,73*
Ähnlich
Bedifol
2707260
ab € 9,82*
Ähnlich
Bedifol
2007260
ab € 14,08*
Ähnlich
Bedifol
2807260
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.