Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Apple iPad Pro 10.5" 2017 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2832067
Package image 2832067
Package image 2832067
Product image S1213
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2832067
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2832067
EAN/GTIN:
     4059181753638
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Apple iPad Pro 10.5" 2017 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Apple iPad Pro 10.5" 2017.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Apple iPad Pro 10.5" 2017
A1701 A1709 A1852

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad Pro 10.5" 2017, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPad Pro 10.5" 2017
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad Pro 10.5" 2017, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPad Zubehör, ipad zubehör schutzfolie, ipad zubehör, bedifol displayschutzfolie, Apple iPad Pro 10.5" 2017, A1701 A1709 A1852, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 22,77*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 37,80*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,77*
€ 27,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,36*
€ 26,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,80*
€ 24,75
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,61*
€ 23,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,65*
€ 22,19
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 18,16*
€ 21,61
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,67*
€ 21,03
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 17,18*
€ 20,44
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 16,69*
€ 19,86
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 16,19*
€ 19,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,19*
€ 15,70
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 13,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1832067
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
1832129
ab € 8,87*
Ähnlich
Bedifol
1932067
ab € 9,47*
Ähnlich
Bedifol
3832067
ab € 10,14334*
Ähnlich
Bedifol
1932129
ab € 8,88*
Ähnlich
Bedifol
3932067
ab € 22,07*
Ähnlich
Bedifol
5332067
ab € 11,39*
Ähnlich
Bedifol
2732067
ab € 10,71*
Ähnlich
Bedifol
2732129
ab € 9,48*
Ähnlich
Bedifol
3832129
ab € 17,61*
Ähnlich
Bedifol
2132129
ab € 12,58*
Ähnlich
Bedifol
2032129
ab € 12,61*
Ähnlich
Bedifol
2032067
ab € 13,23*
Ähnlich
Bedifol
2132067
ab € 13,25*
Ähnlich
Bedifol
2932129
ab € 11,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.