Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Wacom Cintiq Pro 16 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2831132
Package image 2831132
Package image 2831132
Product image T0369
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2831132
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2831132
EAN/GTIN:
     4059181541228
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Wacom Cintiq Pro 16 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Wacom Cintiq Pro 16.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Wacom Cintiq Pro 16

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Wacom Cintiq Pro 16, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Wacom
Modellkompatibilität:
Für Cintiq Pro 16
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Wacom Cintiq Pro 16, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Wacom Cintiq Pro 16, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 25,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 36,28*
€ 43,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 35,49*
€ 42,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 32,94*
€ 39,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,85*
€ 36,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,74*
€ 35,39
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 28,96*
€ 34,46
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 28,17*
€ 33,52
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 27,39*
€ 32,59
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 26,61*
€ 31,67
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 25,83*
€ 30,74
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1831132
ab € 17,00*
Ähnlich
Bedifol
2731132
ab € 27,70*
Ähnlich
Bedifol
1931132
ab € 17,00*
Ähnlich
Bedifol
2131132
ab € 28,42*
Ähnlich
Bedifol
2031132
ab € 28,03*
Ähnlich
Bedifol
3531132
ab € 45,84*
Ähnlich
Bedifol
2931132
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.