Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Wacom Cintiq Pro 13 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2831131
Package image 2831131
Package image 2831131
Product image T0368
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2831131
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2831131
EAN/GTIN:
     4059181541211
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Wacom Cintiq Pro 13 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Wacom Cintiq Pro 13.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Wacom Cintiq Pro 13

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Wacom Cintiq Pro 13, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Wacom
Modellkompatibilität:
Für Cintiq Pro 13
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Wacom Cintiq Pro 13, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Wacom Cintiq Pro 13, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 24,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,09*
€ 40,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,27*
€ 39,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,96*
€ 36,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,02*
€ 34,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,97*
€ 33,28
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 27,24*
€ 32,42
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 26,50*
€ 31,54
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 25,76*
€ 30,65
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 25,03*
€ 29,79
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 24,29*
€ 28,91
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1831131
ab € 15,52*
Ähnlich
Bedifol
2731131
ab € 24,01*
Ähnlich
Bedifol
1931131
ab € 15,54*
Ähnlich
Bedifol
2131131
ab € 26,21*
Ähnlich
Bedifol
2031131
ab € 25,83*
Ähnlich
Bedifol
3531131
ab € 38,53*
Ähnlich
Bedifol
2931131
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.