Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit HP EliteBook 840 G3 / G4 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2830437
Package image 2830437
Package image 2830437
Product image T0051
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2830437
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2830437
EAN/GTIN:
     4059181233932
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für HP EliteBook 840 G3 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr HP EliteBook 840 G3.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
HP EliteBook 840 G3 / G4

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP EliteBook 840 G3, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für HP
Modellkompatibilität:
Für EliteBook 840 G3
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP EliteBook 840 G3, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 21,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,04*
€ 35,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,45*
€ 35,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,33*
€ 32,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,64*
€ 30,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,62*
€ 29,30
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,98*
€ 28,54
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,32*
€ 27,75
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,68*
€ 26,99
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 22,03*
€ 26,22
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,39*
€ 25,45
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2730437
ab € 19,32*
Ähnlich
3M
230437
ab € 67,57*
Ähnlich
Bedifol
1830437
ab € 14,13*
Ähnlich
Bedifol
5330437
ab € 20,71*
Ähnlich
Bedifol
1930437
ab € 13,59*
Ähnlich
Bedifol
2130437
ab € 22,23*
Ähnlich
Bedifol
2030437
ab € 22,12*
Ähnlich
Bedifol
3530437
ab € 30,03*
Ähnlich
Bedifol
2930437
ab € 20,07*
Ähnlich
Bedifol
5830437
ab € 28,02*
Ähnlich
Bedifol
5530437
ab € 25,98*
Ähnlich
Bedifol
3630437
ab € 42,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.