Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Uconnect 8.4" (Chrysler 200) – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R0936
Product image R0936
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2812288
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2812288
EAN/GTIN:
     4059181383385
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Uconnect 8.4" (Chrysler 200) bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Uconnect 8.4" (Chrysler 200).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Uconnect 8.4" (Chrysler 200)

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Uconnect 8.4" (Chrysler 200), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Uconnect
Modellkompatibilität:
Für 8.4" (Chrysler 200)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Uconnect 8.4" (Chrysler 200), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie 8zoll, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Uconnect 8.4" (Chrysler 200), PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,36*
€ 24,23
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,91*
€ 23,69
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,54*
€ 22,06
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,43*
€ 20,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,64*
€ 19,80
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 16,20*
€ 19,28
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,77*
€ 18,77
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,33*
€ 18,24
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,89*
€ 17,72
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,46*
€ 17,21
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,64*
€ 13,85
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1812288
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
1912288
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
2712288
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
2912288
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.