Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Antibakterielle Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Freestyle InsuLinx - Anti-Reflex Displayschutzfolie matt, Anti-Fingerprint, Anti-Kratzer


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2111391
Package image 2111391
Package image 2111391
Product image B5154
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2111391
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2111391
EAN/GTIN:
     4251212615025
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Bacteria Shield Matte, der antibakterielle und matte Premium Displayschutz für Ihr Freestyle InsuLinx

Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakterielle Infektionen darstellt?

Ihr Gerät scheint sauber auszusehen, doch übertragen sich täglich viele Bakterien auf das Display. Dadurch befinden sich auf dem Display mehr Bakterien, als auf einer durchschnittlichen Toilettenbrille. Die herkömmliche Reinigung des Displays reicht nicht aus und kann diese Bakterien leider nicht beseitigen. Über die Hände oder den direkten Kontakt des Gerätes mit der Haut, können die Bakterien in Gesicht, Mund und Nase übertragen werden und Infektionen auslösen.

Wie funktioniert unsere antibakterielle Technologie?

Die antibakterielle Technologie ist in die Oberfläche der Schutzfolie eingearbeitet und beseitigt die Bakterien, welche sich auf dem Display befinden. Für den menschlichen Körper sind die aktiven Metalloxide harmlos, doch für die Bakterien tödlich. Die antibakterielle Beschichtung ermöglicht Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung Ihrer digitalen Geräte.

Zudem ist die antibakterielle Beschichtung Beständig gegen Lösungsmittel. Damit bleibt die Wirkung auch bei starken äußerlichen Einflüssen erhalten.

Diese Technologie wurde durch die von der deutschen Regierung akkreditierte Qualitylabs BT GmbH in Nürnberg getestet und mit der antimikrobiellen ISO Norm 22196 ausgezeichnet.

Weitere Eigenschaften

Matt, Optimiert für Multi-Touch, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Montieren Sie upscreen Bacteria Shield Matte auf Ihrem Freestyle InsuLinx und genießen sie ein gesundes digitales Leben.

Kompatibel mit
Freestyle InsuLinx

Lieferumfang: upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Freestyle InsuLinx (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Freestyle
Modellkompatibilität:
Für InsuLinx
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Freestyle InsuLinx (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Blutzuckermessgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Freestyle InsuLinx, Blutzuckermessgeräte, entspiegelungsfolie, display-schutz-folie, anti-keime, schutzfolie, anti-bacteria, anti-bakteriell, panzerfolie, anti-glare, hygiene, displayschutz, hygienische folie, display-folie, entspiegelt, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,98*
€ 13,07
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,56*
€ 12,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,87*
€ 11,75
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,33*
€ 11,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,01*
€ 10,72
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,78*
€ 10,45
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,54*
€ 10,16
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,30*
€ 9,88
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,06*
€ 9,59
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,82*
€ 9,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,05*
€ 7,20
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1811391
ab € 3,79*
Ähnlich
Bedifol
1911391
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
3911391
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
5311391
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
3811391
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
2711391
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2011391
ab € 6,04*
Ähnlich
Bedifol
2911391
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
5511391
ab € 6,01*
Ähnlich
Bedifol
2811391
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.