Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter 27" für Flachbildschirme mit 68.7 cm (27 Zoll) [598 mm x 336 mm, 16:9]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-206130
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     206130
EAN/GTIN:
     4250570856774
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

3M Blickschutzfilter Standard schützen die Daten, wenn in der Öffentlichkeit an persönlichen Dokumenten gearbeitet wird.

Ein Blickschutzfilter ist ein komplexes Stück Kunststoff basierend auf der Mikrolamellen-Technologie von 3M. Dabei werden feinste schwarze, nicht reflektierende Lamellen auf 1 Grad genau positioniert, über ein Dutzend pro Millimeter und dann gleichmäßig über die Größe eines Bildschirms verteilt. Nur so kann bei den original Blickschutz Filtern von 3M eine optimale Bildqualität garantiert werden.

Die Umrüstung auf mobile Display-Sicherheit dauert nur wenige Minuten und ist bei fast allen Typen möglich. Bei Geräten mit vertieft liegendem Display wird der Filter mit kleinen Haltelaschen am Displayrahmen befestigt. Alternativ sind im Lieferumfang Klebepunkte enthalten, mit denen der Blickschutzfilter direkt auf das Display montiert werden kann. Der Blickschutzfilter kann während des Transports im Gerät verbleiben und jederzeit ein- und ausgesteckt werden. Dabei schützt er das Display vor Beschädigungen durch die Tastatur.

Blickschutz Effekt bereits ab 30° Grad Winkel von der Mitte aus gesehen!

Lieferumfang: 27 Zoll 3M Blickschutzfilter Standard (1x Display), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 68.6 cm (27 Zoll) [598 x 336 mm]
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
27 Zoll 3M Blickschutzfilter Standard (1x Display), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Anbringungsanleitung.
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Flachbildschirme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,07*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 158,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 234,82*
€ 279,44
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 228,36*
€ 271,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 211,39*
€ 251,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 199,89*
€ 237,87
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 194,54*
€ 231,50
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 189,19*
€ 225,14
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 183,84*
€ 218,77
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 178,49*
€ 212,40
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 158,07*
€ 188,10
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2006130
ab € 42,77*
Ähnlich
Bedifol
2106130
ab € 42,57*
Ähnlich
Bedifol
3606130
ab € 97,22*
Ähnlich
Bedifol
2906130
ab € 35,73*
Ähnlich
Bedifol
2806130
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.