Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Microsoft Surface 3 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1913336
Package image 1913336
Package image 1913336
Product image S0862
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1913336
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1913336
EAN/GTIN:
     4251046450441
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Microsoft Surface 3 - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Microsoft Surface 3 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Microsoft Surface 3. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Microsoft Surface 3 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Microsoft Surface 3

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Microsoft Surface 3 (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Microsoft
Modellkompatibilität:
Für Surface 3
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Microsoft Surface 3 (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Microsoft Smartphone Displayschutzfolie, Microsoft Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Microsoft Surface 3, Tablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 17,67*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 36,15*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,67*
€ 21,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,22*
€ 20,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,09*
€ 19,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,12*
€ 17,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,47*
€ 17,22
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,09*
€ 16,77
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,71*
€ 16,31
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,33*
€ 15,86
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,95*
€ 15,41
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,56*
€ 14,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,11*
€ 12,03
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 5,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1813336
ab € 10,12*
Ähnlich
Bedifol
2713336
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2113336
ab € 13,85*
Ähnlich
Bedifol
2013336
ab € 13,83*
Ähnlich
Bedifol
2913336
ab € 12,58*
Ähnlich
Bedifol
3613336
ab € 35,79*
Ähnlich
Bedifol
3513336
ab € 20,82*
Ähnlich
Bedifol
2813336
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.