Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit BMW 3 E91 Touring 2005-2008 Navi Professional Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S0503
Product image S0503
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1909589
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1909589
EAN/GTIN:
     4251046489519
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein BMW 3 E91 Touring 2005-2008 Navi Professional - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein BMW 3 E91 Touring 2005-2008 Navi Professional ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein BMW 3 E91 Touring 2005-2008 Navi Professional. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein BMW 3 E91 Touring 2005-2008 Navi Professional wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
BMW 3 E91 Touring 2005-2008 Navi Professional

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 3 E91 Touring 2005-2008 Navi Professional (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BMW
Modellkompatibilität:
Für 3 E91 Touring 2005-2008 Navi Professional
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 3 E91 Touring 2005-2008 Navi Professional (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Navigationssysteme, Displayschutzfolie für Navigationssysteme, Schutzfolie für Navigationssysteme, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, BMW 3 E91 Touring 2005-2008 Navi Professional, PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,61*
€ 16,20
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,11*
€ 15,60
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,40*
€ 14,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,66*
€ 13,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,28*
€ 13,42
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,98*
€ 13,07
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,69*
€ 12,72
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,38*
€ 12,35
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,09*
€ 12,01
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,79*
€ 11,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,64*
€ 9,09
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1809589
ab € 7,62*
Ähnlich
Bedifol
2709589
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
2109589
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2009589
ab € 11,33*
Ähnlich
Bedifol
2909589
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
2809589
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.