Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A51 Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1837033
Package image 1837033
Package image 1837033
Product image R5040
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1837033
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1837033
EAN/GTIN:
     4062481385942
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Samsung Galaxy A51!

Dein Samsung Galaxy A51 ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy A51 und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy A51
SM-A515F SM-A515FN SM-A515GN SM-A515FM SM-A515YN SM-A515W

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A51 (2x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy A51
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A51 (2x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, samsung smartphone displayschutzfolie, Samsung Galaxy A51, SM-A515F SM-A515FN SM-A515GN SM-A515FM SM-A515YN SM-A515W, Smartphones und Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 8,62*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 24,52*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,62*
€ 10,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,76*
€ 9,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,36*
€ 8,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,13*
€ 8,48
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,94*
€ 8,26
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,32*
€ 7,52
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,15*
€ 7,32
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,97*
€ 7,10
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,80*
€ 6,90
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,72*
€ 5,62
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5137033
ab € 7,88*
Ähnlich
Bedifol
5137304
ab € 9,81*
Ähnlich
Bedifol
5137303
ab € 7,94*
Ähnlich
Bedifol
5637033
ab € 6,95*
Ähnlich
Bedifol
5637304
ab € 9,19*
Ähnlich
Bedifol
5637303
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
1843145
ab € 5,03*
Ähnlich
Bedifol
1837294
ab € 2,88*
Ähnlich
Bedifol
1937033
ab € 4,65*
Ähnlich
Bedifol
3937033
ab € 3,24334*
Ähnlich
Bedifol
3837033
ab € 3,07334*
Ähnlich
Bedifol
3843145
ab € 3,51667*
Ähnlich
Bedifol
3837294
ab € 2,73667*
Ähnlich
Bedifol
3737033
ab € 2,38334*
Ähnlich
Bedifol
4037033
ab € 2,85834*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.