Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 11 Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1836237
Package image 1836237
Package image 1836237
Product image B8823
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1836237
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1836237
EAN/GTIN:
     4062481130092
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Apple iPhone 11!

Dein Apple iPhone 11 ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPhone 11 und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPhone 11
A2221 A2111 A2223

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 11 (2x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 11
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 11 (2x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, displayschutzfolie iphone 11 bedifol, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPhone 11, A2221 A2111 A2223, Smartphones und Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 8,64*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 24,42*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,64*
€ 10,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,80*
€ 9,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,35*
€ 8,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,03*
€ 8,37
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,85*
€ 8,15
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,25*
€ 7,44
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,08*
€ 7,24
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,90*
€ 7,02
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,73*
€ 6,82
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,73*
€ 5,63
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2736237
ab € 4,73*
Ähnlich
Bedifol
5136237
ab € 7,80*
Ähnlich
Bedifol
5136631
ab € 9,48*
Ähnlich
Bedifol
5136630
ab € 7,81*
Ähnlich
Bedifol
5636237
ab € 6,87*
Ähnlich
Bedifol
5636630
ab € 6,87*
Ähnlich
Bedifol
1843131
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
1836631
ab € 5,76*
Ähnlich
Bedifol
1836632
ab € 2,90*
Ähnlich
Bedifol
1836630
ab € 4,61*
Ähnlich
Bedifol
1936631
ab € 5,75*
Ähnlich
Bedifol
1936237
ab € 4,61*
Ähnlich
Savvies
990156
ab € 8,86*
Ähnlich
Bedifol
3936237
ab € 3,26334*
Ähnlich
Bedifol
3836237
ab € 2,92334*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.