| |
|
| Artikel-Nr.: 478-1807260 Herst.-Nr.: 1807260 EAN/GTIN: 4251046316839 |
| |
|
| | |
| BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2"! Dein BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2" ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen. Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar. Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt. Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern. Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2" und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein! Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit! Kompatibel mit BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2" Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2" (2x Display). Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Für BMW | Modellkompatibilität: | Für 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2" | Schutzart: | Display | Material: | PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie | Lieferumfang: | Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2" (2x Display). | Produktoberfläche: | Glänzend | Oberflächenhärte: | 2H | Farbe: | Transparent | Gerätetyp: | PKW-Navigation | Lichtdurchlässigkeit: | 92 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, 10,5 " displayfolie, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2", PKW-Navigation, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent |
| | |
| |