Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blickschutzfilter Gold passend für Acer Aspire 3610 (15.4")


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Blickschutzfilter Gold passend für Acer Aspire 3610 (15.4")
Blickschutzfilter Gold passend für Acer Aspire 3610 (15.4")
Artikel-Nr.:
     478-1120373
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1120373
EAN/GTIN:
     4250468433704
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Displayfolie für Laptops
Glänze mit dem neuen Blickschutzfilter Gold von 3M. Acer Aspire 3610 erhält mit seiner golden-glänzenden Oberfläche einen exzellenten Auftritt und wird alle Blicke auf sich ziehen. Deine Daten allerdings bleiben vor diesen perfekt geschützt, denn der Blickschutzfilter Gold für Acer Aspire 3610 verhindert unerwünschte Blicke aus seitlichem Betrachtungswinkel wie eine optische Firewall.



Die Vorteile für Dich: Stilvolles Arbeiten mit hochwertiger Optik bei brillantem Schutz Deiner vertraulichen Daten. So arbeitest Du überall dort, wo Du Dich gerade befindest, bei größter Diskretion - trotz exklusivem Eyecatcher.



Produktmerkmale:


- Edle und hochwertige Optik durch goldene Oberfläche

- Optimierter Blickschutz-Effekt
- Verhindert seitliche Einblicke ab 30° zum Lot

- Unveränderte Qualität der Bildauflösung

- Variabel: Je nach Belieben Wechsel zu zweiter, schwarzer Seite möglich

- Jederzeit leichtes Anbringen und Abnehmen

- Resistent gegen Kratzer bis zur 3H Bleistifthärte

- Beruhigend: Schutz vor störenden Seitenblicken

- Praktisch: Schutz vor Fingerabdrücken und Beschädigungen

- Dezent: transparente Haltelaschen zur Befestigung

- Zeitsparend: Filter bleibt im geschlossenen Notebook installiert

- Sauber: Haltelaschen können rückstandslos wieder entfernt werden


Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Monitorfilter, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, bildschirmfilter 15" 3m, bildschirmfilter 3m, bildschirmfilter, blickschutz, blickschutz filter, blickschutzfilter, blickschutzfolie, blickschutz 3m, blickschutzfilter 3m, sichtschutz folie, sichtschutz, sichtschutzfolie, sichtschutzfilter, sichtschutz-filter, sichtschutzblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,54*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 65,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
220373
€ 55,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG