Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

3M Vikuiti Vikuiti Blickschutz Filter Gold passend für 25.7 cm (10.1 Zoll) Displays [221 x 130 mm, Seitenverhältnis 15:9]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
3M Vikuiti Vikuiti Blickschutz Filter Gold passend für 25.7 cm (10.1 Zoll) Displays [221 x 130 mm, Seitenverhältnis 15:9]
3M Vikuiti Vikuiti Blickschutz Filter Gold passend für 25.7 cm (10.1 Zoll) Displays [221 x 130 mm, Seitenverhältnis 15:9]
Artikel-Nr.:
     478-1103843
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250530245372
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Monitorfilter
bildschirmfilter 3m
Glänzen Sie mit dem neuen Vikuiti Blickschutz Filter Gold von 3M. Er verleiht Ihrem 25.7 cm (10.1 Zoll) Displays [221 x 130 mm, Seitenverhältnis 15:9] mit seiner golden-glänzenden Oberfläche einen exzellenten Auftritt und wird alle Blicke auf sich ziehen. Ihre Daten allerdings bleiben vor diesen perfekt geschützt, denn der Blickschutz Filter Gold für 25.7 cm (10.1 Zoll) Displays [221 x 130 mm, Seitenverhältnis 15:9] verhindert unerwünschte Blicke aus seitlichem Betrachtungswinkel wie eine optische Firewall.



Die Vorteile für Sie: Stilvolles Arbeiten mit hochwertiger Optik bei brillantem Schutz Ihrer vertraulichen Daten. So arbeiten Sie überall dort, wo Sie sich gerade befinden, bei größter Diskretion - trotz exklusivem Eyecatcher.



Produktmerkmale:


- Edle und hochwertige Optik durch goldene Oberfläche

- Optimierter Blickschutz-Effekt
- Verhindert seitliche Einblicke ab 30° zum Lot

- Unveränderte Qualität der Bildauflösung

- Variabel: Je nach Belieben Wechsel zu zweiter, schwarzer Seite möglich

- Jederzeit leichtes Anbringen und Abnehmen

- Resistent gegen Kratzer bis zur 3H Bleistifthärte

- Beruhigend: Schutz vor störenden Seitenblicken

- Praktisch: Schutz vor Fingerabdrücken und Beschädigungen

- Dezent: transparente Haltelaschen zur Befestigung

- Zeitsparend: Filter bleibt im geschlossenen Notebook installiert

- Sauber: Haltelaschen können rückstandslos wieder entfernt werden


Weitere Suchbegriffe: blickschutz, blickschutz filter, blickschutzfilter, blickschutzfolie, blickschutz 3m, blickschutzfilter 3m, sichtschutz folie, sichtschutz, sichtschutzfolie, sichtschutzfilter, sichtschutz-filter, sichtschutzblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,81*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 36,81* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M Vikuiti Blickschutz Filter Standard passend für 25.7 cm (10.1 Zoll) Displays [221 x 130 mm, Seitenverhältnis 15:9]
3M
€ 36,89*
Ähnlich
Vikuiti Blickschutz Folie Handheld HXG38TS passend für 25.7 cm (10.1 Zoll) Displays [221 x 130 mm, Seitenverhältnis 15:9]
Bedifol
€ 49,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG