Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

6x Displayschutzfolie für Handys mit 2.8" Zoll Display (58.2mm x 44mm)


Menge:  Bogen  
Produktinformationen von schutzfolien24
6x Displayschutzfolie für Handys mit 2.8" Zoll Display (58.2mm x 44mm)
Artikel-Nr.:  478-101603
Hersteller:  Bedifol
Herst.-Nr.:  101603
EAN:  4250251549711
Hochtransparenter Marken-Displayschutz für den zuverlässigen Schutz Ihres Displays vor Kratzern und Verschmutzung.

Eigenschaften des Bedifol Displayschutz UltraClear:
  • Passgenauer Zuschnitt auf das jeweilige Display
  • Höchste Transparenz und Oberflächengüte - ideal für hochauflösende Displays
  • Optimale Haftung, dennoch rückstandsfrei entfernbar
  • Einfache und schnelle Montage ohne Einsatz von Flüssigkeiten
  • Lieferung inkl. ausführlicher und leicht verständlicher Anleitung
... > Handys > Standardgrößen > 2.8" (58.2mm x 44mm)
Weitere Suchbegriffe: Schelle, Handys mit 2.8" Zoll Display (58.2mm x 44mm), bedifol, schutzfolie, schutzfolien, displayschutzfolie, display folie, display schutzfolie, displayfolie, displayschutz, displayschutzfolien, displayabdeckung
Angebote (1)
Versand
Netto
schutzfolien24
2 Tage
Frei Haus
€ 4,16*
Preise von schutzfolien24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Bogen
1 Bogen enthält 6 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von schutzfolien24
Versand von schutzfolien24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von schutzfolien24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Displex
900004
€ 5,00*
€ 5,95
Zubehör
3M
900002
€ 7,52*
€ 8,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG