|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 478-1003568 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250530274501 |
| |
|
|  |  |
 | Kristallklar und reflexmindernd, hartbeschichtet, schmutzabweisend, sehr einfache Montage, rückstandsfrei entfernbar Die völlig neuartige Vikuiti Displayschutzfolie ADQC27 von 3M ist zum nachträglichen Aufbringen auf elektronischen Displays vorgesehen und bietet einen zuverlässigen Schutz vor Kratzern und Verschmutzung. Die Oberfläche der Displayschutzfolie für Car PC mit 14.2 cm (5.6 Zoll) Displays [122 x 76 mm, Seitenverhältnis 16:10] ist glatt und glänzend wie bei Glas. Klebstoff und Folie sind kristallklar, so dass die Schutzfolie im aufgebrachten Zustand kaum sichtbar ist. Das Besondere dieser Folie ist jedoch, dass sie zusätzlich mit einer reflexmindernden Beschichtung ausgestattet ist und damit die Intensität von Spiegelbildern im Vergleich zu gewöhnlichen Folien mindert. Gerade bei hoher Umgebungshelligkeit kann so der Kontrast von Displays erhöht werden (sofern das Display nicht bereits mit einer Antireflexbeschichtung ausgestattet ist). Schwarz wird schwärzer dargestellt. Die Vikuiti Displayschutzfolie ADQC27 ist passgenau zugeschnitten für Car PC mit 14.2 cm (5.6 Zoll) Displays [122 x 76 mm, Seitenverhältnis 16:10] und bietet darüber hinaus einen ausgezeichneten mechanischen Schutz vor Kratzern durch eine Hartbeschichtung. Eine zusätzliche Antihaft-Schicht bewirkt, dass die Schutzfolie zudem schmutzabweisend ist, so dass sich Kugelschreiber- und Folienstift- Tinte trocken abwischen lässt. Dank einer optimierten Klebeschicht lässt sich die Vikuiti Displayschutzfolie ADQC27 sehr einfach blasenfrei montieren. Die Klebschicht ist nur leicht klebrig und benetzt glatte, ebene Oberflächen sehr leicht. Ein Entfernen oder Repositionieren der Schutzfolie ist daher jederzeit problemlos möglich. Die Schutzfolie ist für den Einsatz auf resistiven und kapazitiven Touch-Displays optimiert und führt zu keinerlei Beeinträchtigung der Bedienbarkeit. Unsere Vikuiti Displayschutzfolien werden in Deutschland auf modernsten Maschinen per Laser zugeschnitten. Ein passgenauer Zuschnitt, konturgenaue Formen und eine optimale Randhaftung sind garantiert.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: vikuiti, schutzfolie, schutzfolien, displayschutzfolie, display folie, display schutzfolie, displayfolie, displayschutz, displayschutzfolien, displayabdeckung |
|  |  |
| |