Der Cardiac Science Powerheart AED G5 ist ein vollautomatischer Defibrillator mit Reanimationsfeedback. Der HLW-Feedback-Sensor misst die Drucktiefe und die Geschwindigkeit und gibt den Ersthelfern korrigierende Hinweise. Durch das direkte Reanimationsfeedback eignet sich dieser Defibrillator nicht nur für erfahrene Ersthelfer, sondern auch für Laien. Die Sprachunterstützung ist zweisprachig verfügbar und eignet sich daher ideal als Reanimationsgerät für internationale Betriebe. Der Reanimationsvorgang wird schon beim Öffnen des Deckels eingeleitet.
Das beleuchtete LCD-Display ermöglicht selbst bei ausgesprochen lauter Umgebung, dass die Reanimations-Anweisungen abgelesen werden können.
Die IP55 Zertifizierung des Geräts bietet einen sehr hohen Schutzgrad gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Lebensrettung ist so bei allen Wetter- und Umweltbedingungen möglich.
Jeder Mensch ist anders. Der Cardiac Science Powerheart AED G5 überprüft die Handlungsbedürfnisse des Patienten und gibt einen individuellen Schock mit geeignetem Energieniveau ab. Bei der Verwendung von Kinderelektroden wird die Energieabgabe selbstverständlich verringert.
Die patentierte RescueReady Technologie führt in regelmäßigen Abständen umfangreiche Selbsttests von der Batterie über die internen Schaltkreise bis hin zur Anwesenheit und Funktion der Elektroden durch. So wird sichergestellt, dass der Powerheart G5 immer zur Lebensrettung bereit ist.
Die USB-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle Übertragung und Prüfung der wichtigsten Daten. Darüber hinaus können bis zu 90 Minuten Reanimationsdaten aufgezeichnet, gespeichert und ausgelesen werden.
Cardiac Science gibt Ihnen 8 Jahre Herstellergarantie auf den Powerheart G5.
Im Lieferumfang enthalten:
- Cardiac Science Powerheart G5 Vollautomat (Deutsch/Englisch)
- Intellisense Lithiumbatterie
- CPR-Elektrodenset mit HLW-Feedback-Sensor (für Erwachsene)
- Cardiac Science Manager Software
- Betriebsanleitung
- GRATIS AED Logoaufkleber
- GRATIS Erste-Hilfe-Set mit:
- Beatmungsmaske
- Kleidungsschere
- Handschuhe
- Einwegrasierer
- Alkoholtupfer zur Desinfektion
- Tissue
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Sie als Unternehmen oder öffentliche Organisation laut der MPBetreibV für folgende Punkte Sorge tragen zu haben:
Der AED muss einer Funktionsprüfung unterzogen werden.
Das Gerät muss erstmalig in Betrieb genommen werden.
Es muss eine Einweisung für den AED erfolgen.
Alle diese Dienstleistungen können wir Ihnen gerne anbieten. Hierfür können jedoch zusätzliche Kosten für Sie anfallen.