Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. WERO SmartBox und FLEXEO Augenspülstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. WERO SmartBox und FLEXEO Augenspülstation
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. WERO SmartBox und FLEXEO Augenspülstation
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. WERO SmartBox und FLEXEO Augenspülstation
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. WERO SmartBox und FLEXEO Augenspülstation
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. WERO SmartBox und FLEXEO Augenspülstation
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. WERO SmartBox und FLEXEO Augenspülstation
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. WERO SmartBox und FLEXEO Augenspülstation
Artikel-Nr.:
     4770-1284
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     1284
EAN/GTIN:
     4260520770616
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation

FLEXEO Betriebsverbandkasten DIN 13 157 (inkl. gefülltem WERO Pflasterspender und FLEXEO Augenspülstation)

Der Erste-Hilfe-Koffer von FLEXEO ist ideal für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Haushalte geeignet. Der Inhalt dieses Verbandkoffers umfasst alle Verbandmaterialien die, nach der aktuellen DIN 13 157 und den Unfallverhütungsvorschriften, in Betrieben vorgehalten werden müssen. Er reicht für Betriebe der Verwaltung mit bis zu 50 Mitarbeitern, bei Betrieben der Herstellung mit bis zu 20 Mitarbeiter und bei Baustellen mit bis zu 10 Mitarbeitern, als Notfallkoffer aus. Zusätzlich zum Verbandkasten ist in diesem Set eine Augenspülstation von FLEXEO (2 x 500ml Augenspülflasche inkl. Wandhalterung) und ein gefüllter Pflasterspender von WERO enthalten.

Lieferumfang:

  • 1 x FLEXEO Erste-Hilfe-Koffer in grün (inkl. Wandhalterung)
  • 1 x Heftpflasterspule DIN 13 019-A (5 m x 2,5 cm)
  • 8 x Wundschnellverband DIN 13 019-E (10 cm x 6 cm)
  • 4 x Fingerkuppenverband
  • 4 x Fingerverband (120 mm x 20 mm)
  • 4 x Pflasterstrip (19 mm x 72 mm)
  • 8 x Pflasterstrip (25 mm x 72 mm)
  • 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-K
  • 3 x Verbandpäckchen DIN 13 151-M
  • 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-G
  • 1 x Verbandtuch DIN 13 152-A
  • 6 x Kompresse (100 mm x 100 mm)
  • 2 x Augenkompresse
  • 1 x Sofort-Kältekompresse
  • 1 x Rettungsdecke gold/silber (min. 2100 mm x 1600 mm)
  • 2 x Fixierbinde DIN 61 634-FB 8 (4 m x 8 cm)
  • 2 x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 (4 m x 6 cm)
  • 2 x Dreiecktuch DIN 13 168-D
  • 1 x Schere DIN 58 279-B 190
  • 2 x Folienbeutel
  • 5 x Vliesstofftuch
  • 4 x Einmalhandschuhe DIN EN 455
  • 1 x Erste-Hilfe-Broschüre
  • 1 x Inhaltsverzeichnis
  • 2 x 500ml FLEXEO Augenspülflasche
  • 1 x FLEXEO Augenspülkasten zur Wandmontage
  • 1 x WERO Smart Box
  • 1 x Werosmart® MasterTex Pflasterspender-Einsätze Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm
  • 1 x Werosmart® MasterTex Pflasterspender-Einsätze Fingerpflaster 12 x 2 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.