Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FELCO Säge 24 cm, ziehender Schnitt, mit Etui und abnehmbarer Gürtelschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Otter-Messer
Detailbild - FELCO Säge 24 cm, ziehender Schnitt, mit Etui und abnehmbarer Gürtelschlaufe
Artikel-Nr.:  477-FELCO 620
Hersteller:  Felco
Herst.-Nr.:  F 620
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Felco
Feststehende Säge von FELCO aus rostfreien, verchromten und gehärteten Blättern für einen sauberen und präzisen, ziehenden Schnitt. Ergonomischer, rutschfester Griff. Inklusiv Etui für Rechts- oder Linkshänder mit abnehmbarer Gürtelschlaufe. Ersatzteile Lieferbar.
... > Otter-Messer > Scheren > Gartenscheren
Weitere Suchbegriffe: FELCO, Gartenscheren, Astsägen
Angebote (1)
Versand
Netto
Otter-Messer
4 Tage
€ 6,90*
€ 39,90*
Preise von Otter-Messer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Otter-Messer
Versand von Otter-Messer
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 321,00*
€ 11,50*
Mindestbestellwert: € 0,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Otter-Messer
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 7,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Felco
F 600
€ 21,38*
€ 25,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG