Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NEU FELCO Baumschere, 50 cm, gerader Schneidkopf, Aluminiumgriffe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Otter-Messer
Artikel-Nr.:  477-F200-50/A
Hersteller:  Felco
Herst.-Nr.:  F200-50/A
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Baumschere
Felco
Spitzentechnologie für eine neue Generation von Zweihandscheren. Große Schere von FELCO für den beidhändigen Gebrauch zum Schneiden von Sträuchern, Büschen, Zweigen und Bäumen. Gerader Schneidkopf für besten Bedienungskomfort und hochpräzisen Schnitt. Hebelwirkung dank langer Griffe aus Aluminium und rutschfester Beschichtung, geringes Gewicht, lange Lebensdauer.
... > Otter-Messer > Scheren > Baumscheren
... > Otter-Messer > Scheren > Gartenscheren
Weitere Suchbegriffe: FELCO, Gartenscheren, Astsägen, Zweihandscheren, Baumscheren
Angebote (1)
Versand
Netto
Otter-Messer
4 Tage
€ 6,90*
€ 59,96*
Preise von Otter-Messer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Otter-Messer
Versand von Otter-Messer
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 321,00*
€ 11,50*
Mindestbestellwert: € 0,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Otter-Messer
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 7,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Felco
F200-50/C
€ 79,02*
€ 94,03
Ähnlich
Felco
F210-50/A
€ 62,80*
€ 74,73
Ähnlich
Felco
F210-50/C
€ 81,18*
€ 96,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG