Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Küchenmesser-/Floristenmesser, gebogene Rostfrei Klinge, Buchenholzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Otter-Messer
Detailbild - Küchenmesser-/Floristenmesser, gebogene Rostfrei Klinge, Buchenholzgriff
Artikel-Nr.:  477-1011
Hersteller:  Otter-Messer
Herst.-Nr.:  1011
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Küchenmesser
Ein in Solingen traditionell gefertigtes Küchen-/Gemüse-/Floristenmesser mit gebogener Klinge aus Rostfreiem Stahl, naturbelassener, genieteter Buchenholzgriff mit Griffmulden.
  • Scharf geschliffen - Handabzug
  • Klingenlänge 5,5 cm
  • Gesamtlänge 15 cm
... > Otter-Messer > Messer > Haushaltsmesser
... > Otter-Messer > Messer > Küchenmesser
Weitere Suchbegriffe: Floristenmesser
Angebote (1)
Versand
Netto
Otter-Messer
4 Tage
€ 6,90*
€ 3,40*
Preise von Otter-Messer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Otter-Messer
Versand von Otter-Messer
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 321,00*
€ 11,50*
Mindestbestellwert: € 0,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Otter-Messer
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 7,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Otter-Messer
1010
€ 3,08*
€ 3,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG