Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-816588 Herst.-Nr.: 8887 EAN: 4008705088879 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Selbstklebende Etiketten aus Hochglanzpapier in Fotoformaten. Two-in-one: durch Spezialperforation als Etikett und als Foto zu verwenden. Für optisch anspruchsvolle Inkjet-Drucke: brillante Farben, höchste Konturenschärfe. Foto-Qualität! Sehr hohe Lichtbeständigkeit, schnell trocknend, hoch wischfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Blatt mit umlaufendem Rand. Merkmale: - Ausführung: Glossy
- Farbe: weiß
- Größe: 35,0x45,0 mm
- Inhalt: 200
eClass-Klassifizierung (5.1): 24280103 Abb. kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Glossy | Farbe: | weiß | Größe: | 35,0x45,0 mm | Inhalt: | 200 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 10,47* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,50* |
€ 10,75* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 4,50* |
€ 10,81* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 10,81* |  |  |  | eOfficeProcure | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket | € 7,50* | € 11,07* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 2,62* | € 3,12 | Ähnlich | | | | € 11,90* | € 14,16 | Ähnlich | | | | € 11,90* | € 14,16 | Ähnlich |  | | | € 7,44* | € 8,85 | Ähnlich |  | | | € 7,12* | € 8,47 | Ähnlich | | | | € 10,47* | € 12,46 | Ähnlich | | | | € 12,46* | € 14,83 | Ähnlich | | | | € 11,07* | € 13,17 | Ähnlich |  | | | € 7,77* | € 9,25 | Ähnlich |  | | | € 7,43* | € 8,84 | Ähnlich | | | | € 10,47* | € 12,46 | Ähnlich | | | | € 8,94* | € 10,64 | Ähnlich | | | | € 8,94* | € 10,64 | Ähnlich | | | | € 19,61* | € 23,34 | Ähnlich | | | | € 19,59* | € 23,31 | Ähnlich | | | | € 18,48* | € 21,99 | Ähnlich | | | | € 15,04* | € 17,90 | Ähnlich | | | | € 11,77* | € 14,01 | Ähnlich |  | | | € 21,57* | € 25,67 | Ähnlich |  | | | € 21,57* | € 25,67 | Ähnlich |  | | | € 21,57* | € 25,67 | Ähnlich |  | | | € 21,57* | € 25,67 |
|  |  |
|
 |
|
|