Produktinformationen von eOfficeProcure |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-782556 Herst.-Nr.: 95729c EAN: 3065503049298 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Farbiges Kraftpapier. Merkmale: - Farbe: schwarz
- Grammatur: 70 g/qm
- Größe: 300x70 cm
eClass-Klassifizierung (5.1): 20290101 Abb. kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Grammatur: | 70 g/qm | Größe: | 300x70 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Geschenkpapiere |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Rolle |
€ 4,50* |
€ 1,57* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,50* |
€ 1,58* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Rolle |
€ 5,90* |
€ 1,60* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 1,62* |  |  |  | eOfficeProcure | 2 Tage |  |  |  |  | pro Rolle | € 7,50* | € 1,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1,68* | € 2,00 | Ähnlich | | | | € 1,68* | € 2,00 | Ähnlich | | | | € 1,68* | € 2,00 | Ähnlich | | | | € 1,68* | € 2,00 | Ähnlich | | | | € 1,68* | € 2,00 | Ähnlich | | | | € 1,68* | € 2,00 | Ähnlich | | | | € 1,68* | € 2,00 | Ähnlich | | | | € 3,36* | € 4,00 | Ähnlich | | | | € 4,37* | € 5,20 |
|  |  |
|
 |
|
|