Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fellowes Aktenvernichter P40/45/55C/32500-72 380x352x260mm P-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen von eOfficeProcure
Fellowes Aktenvernichter P40/45/55C/32500-72 380x352x260mm P-40
Artikel-Nr.:  476-773940
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  32500-72
EAN:  0077511275791

Beschreibung:

230 mm Arbeitsbreite, Automatische Start- und Rücklauf- Funktion, 17 Liter Abfallbehälter. Vernichtet Heftklammern und Kreditkarten, Vorrichtung zur Auswahl der Schneidleistung, Schwenkbarer Aufsatz. Vordere Öffnung zur schnellen Entsorgung nicht-vertraulicher Dokumente, Sicherheitsstopp-Mechanismus. 3 Jahre Garantie auf die Schneidmesser!

Merkmale:

  • Ausführung: 6,3mm
  • Farbe: anthrazit
  • Grammatur: P-40
  • Größe: 380 x 352 x 260 mm
  • Inhalt: 1

eClass-Klassifizierung (5.1): 24320702

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
6,3mm
Farbe:
anthrazit
Grammatur:
P-40
Größe:
380 x 352 x 260 mm
Inhalt:
1
... > eOfficeProcure > Büromaschinen und Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder
Angebote (17)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 4,19*
€ 42,67*
1 Tag
€ 5,95*
€ 43,72*
1 Tag
€ 6,00*
€ 44,55*
1 Tag
€ 4,95*
€ 44,74*
eOfficeProcure
2 Tage
€ 4,50*
€ 45,28*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HSM
1288141
€ 311,14*
€ 370,26
Ähnlich
HSM
1285141
€ 253,29*
€ 301,42
Ähnlich
5 Star
924281
€ 77,55*
€ 92,28
Ähnlich
5 Star
924304
€ 50,22*
€ 59,76
Ähnlich
HSM
1082121
€ 93,59*
€ 111,37
Ähnlich
HSM
1081121
€ 67,65*
€ 80,50
Ähnlich
5 Star
924257
€ 18,61*
€ 22,15
Ähnlich
HSM
1376151
€ 99,65*
€ 118,58
Ähnlich
HSM
1188151
€ 132,39*
€ 157,54
Ähnlich
5 Star
924273
€ 27,93*
€ 33,24
Ähnlich
Ideal
4002CC4
€ 1.220,16*
€ 1.451,99
Ähnlich
Rexel
CC175
€ 81,78*
€ 97,32
Ähnlich
Rexel
V125
€ 101,62*
€ 120,93
Ähnlich
Dahle
30222
€ 391,56*
€ 465,96
Ähnlich
Dahle
30214
€ 391,56*
€ 465,96
Ähnlich
Ideal
31039111
€ 774,64*
€ 921,82
Ähnlich
Fellowes
3205201
€ 89,13*
€ 106,06
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 253,01*
€ 301,08
Ähnlich
Fellowes
PS-77CS
€ 199,18*
€ 237,02
Ähnlich
Fellowes
3218401
€ 240,18*
€ 285,81
Ähnlich
Fellowes
3229301
€ 280,12*
€ 333,34
Ähnlich
Fellowes
36603-72
€ 105,80*
€ 125,90
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 353,49*
€ 420,65
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 251,23*
€ 298,96
Ähnlich
Fellowes
29702
€ 0,78*
€ 0,93
Ähnlich
Fellowes
38221-72
€ 355,14*
€ 422,62
Ähnlich
Fellowes
38222-72
€ 397,23*
€ 472,70
Ähnlich
Fellowes
38225-72
€ 425,48*
€ 506,32
Ähnlich
Fellowes
3010101
€ 144,53*
€ 171,99
Ähnlich
k.A.
3019801-Tankgutschei
€ 144,53*
€ 171,99
Ähnlich
Fellowes
32400-72
€ 63,17*
€ 75,17
Ähnlich
Fellowes
3245301
€ 180,08*
€ 214,30
Ähnlich
Fellowes
3246201
€ 271,57*
€ 323,17
Ähnlich
Fellowes
32400-76
€ 62,47*
€ 74,34
Ähnlich
Fellowes
32575-72
€ 21,30*
€ 25,35
Ähnlich
Fellowes
32602-72
€ 76,37*
€ 90,88
Ähnlich
Fellowes
3011501
€ 93,34*
€ 111,07
Ähnlich
Fellowes
3216501
€ 134,89*
€ 160,52
Ähnlich
Fellowes
32170-72
€ 172,08*
€ 204,78
Ähnlich
Fellowes
32170-76
€ 172,08*
€ 204,78
Ähnlich
Fellowes
36170-72
€ 202,01*
€ 240,39
Ähnlich
Fellowes
99780
€ 2,49*
€ 2,96
Ähnlich
Fellowes
99771
€ 3,09*
€ 3,68
Ähnlich
Fellowes
00912-SHR20EU
€ 19,26*
€ 22,92
Ähnlich
Fellowes
99983
€ 9,53*
€ 11,34
Ähnlich
Fellowes
91737
€ 14,01*
€ 16,67
Ähnlich
Fellowes
98737
€ 13,95*
€ 16,60
Ähnlich
Fellowes
91177-72
€ 8,46*
€ 10,07
Ähnlich
Fellowes
91712-70
€ 14,80*
€ 17,61
Ähnlich
Fellowes
9171304
€ 30,10*
€ 35,82
Ähnlich
Fellowes
91717-02
€ 20,94*
€ 24,92
Ähnlich
Fellowes
9145004
€ 18,67*
€ 22,22
Ähnlich
Fellowes
91141
€ 9,90*
€ 11,78
Ähnlich
Fellowes
91137
€ 9,90*
€ 11,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG