Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-773563 Herst.-Nr.: P-FD8GBA2OPT-BX EAN: 3536401508137 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Der Attaché™ Optima erreicht eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 10 MB/s und eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 25 MB/s. Damit erfüllt der Attaché™ Optima einen neuen Leistungsstandard für Hightech Begeisterte. Dank hoher Datentransferraten wird es möglich, das hohe Speichervolumen zu genießen.Abgesehen von der hohen Geschwindigkeit ist der Attaché™ Optima einer der sichersten Sticks auf dem Markt. Die Daten werden mit Hilfe der Carry It Easy Software geschützt. Die Security Software ist bereits auf dem Stick installiert und kann direkt genutzt werden. Die Carry It Easy Software ist besonders einfach in der Handhabung – sie ermöglicht die Daten mit einem Passwort zu schützen, um unbefugtes Lesen der Dateien oder Beschreiben des USB-Sticks zu verhindern. Carry It Easy schützt die Daten mit Hilfe des 128-Bit AES Verschlüsselungssystems: Die Daten werden zudem in einem „virtuellen Laufwerk“ gespeichert und erscheinen erst bei Eingabe des richtigen Passwortes.Technische Daten:- Enhanced für Windows Vista™ Ready Boost- Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s (66x)- Lesegeschwindigkeit: 25 MB/s (166x)- Maße: 70 mm x 19 mm x 12 mm- Gewicht: 13 g - Garantie: 2 Jahre Merkmale: eClass-Klassifizierung (5.1): 24210113 Abb. kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 8 GB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USBstick, USB-Sticks |
|  |  |
|
 |  | Angebote (13) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 21,05* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 23,44* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 23,55* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 23,73* |  |  |  | eOfficeProcure | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 107,22* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 30,03* | € 35,74 | Ähnlich | | | | € 70,18* | € 83,51 | Ähnlich | | | | € 11,70* | € 13,92 | Ähnlich | | | | € 19,01* | € 22,62 | Ähnlich | | | | € 34,36* | € 40,89 | Ähnlich | | | | € 41,00* | € 48,79 | Ähnlich | | | | € 79,00* | € 94,01 | Ähnlich | | | | € 78,00* | € 92,82 | Ähnlich | | | | € 70,90* | € 84,37 | Ähnlich | | | | € 10,50* | € 12,50 | Ähnlich |  | | | € 37,50* | € 44,63 |
|  |  |
|
 |
|
|