Produktinformationen von eOfficeProcure |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-764245 Herst.-Nr.: GP103 EAN: 4004360904615 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Glattes Geschenkpapier von der Rolle. Merkmale: - Ausführung: Christmas Ambiance
- Grammatur: 70 g/qm
- Größe: 10m x 70cm
eClass-Klassifizierung (5.1): 24340201 Abb. kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Christmas Ambiance | Grammatur: | 70 g/qm | Größe: | 10m x 70cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Geschenkpapiere, Weihnachts-Geschenkpapiere |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 8,74* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,50* |
€ 8,75* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Rolle |
€ 4,95* |
€ 8,86* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 9,05* |  |  |  | eOfficeProcure | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 7,50* | € 9,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 5,55* | € 6,60 | Ähnlich | | | | € 5,55* | € 6,60 | Ähnlich | | | | € 5,55* | € 6,60 | Ähnlich | | | | € 9,13* | € 10,86 | Ähnlich | | | | € 11,37* | € 13,53 | Ähnlich |  | | | € 10,32* | € 12,28 | Ähnlich | | | | € 11,37* | € 13,53 | Ähnlich |  | | | € 10,32* | € 12,28 | Ähnlich |  | | | € 10,32* | € 12,28 | Ähnlich |  | | | € 6,01* | € 7,15 | Ähnlich |  | | | € 7,83* | € 9,32 | Ähnlich |  | | | € 12,23* | € 14,55 | Ähnlich |  | | | € 7,83* | € 9,32 | Ähnlich |  | | | € 12,41* | € 14,77 | Ähnlich |  | | | € 10,35* | € 12,32 | Ähnlich |  | | | € 12,23* | € 14,55 | Ähnlich |  | | | € 7,83* | € 9,32 | Ähnlich |  | | | € 11,01* | € 13,10 |
|  |  |
|
 |
|
|