Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fellowes Aktenvernichter PS320/38321-72 880x505x460mm grau 3,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von eOfficeProcure
Fellowes Aktenvernichter PS320/38321-72 880x505x460mm grau 3,9mm
Artikel-Nr.:  476-754189
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  38321-72
EAN:  0077511383212

Beschreibung:

22-24 Blatt Schneidleistung. 3,9 mm Streifen. DIN Sicherheitsstufe 2. 254 mm Arbeitsbreite, Rückwärtslauf, Thermoschutz, Auto Start/Stopp Funktion, herausziehbarer 92 L Auffangvolumen Papierkorb. Benutzerfreundliches Bedienfeld. Auto-elektronische Start Funktion. Exklusives Powershred-Schneidwerk mit Vollstahl-Schneidmessern. In der Tür integriretes Ablagefach. Gleitrollen. Zerkleinert auch CDs. 20 Jahre Garantie auf Schneidmesser. 2 Jahre Vollgarantie auf ganze Maschine!

Merkmale:

  • Ausführung: 3,9 mm
  • Farbe: grau
  • Grammatur: C-320
  • Größe: 880 x 505 x 460 mm
  • Inhalt: 1

eClass-Klassifizierung (5.1): 24320704

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
3,9 mm
Farbe:
grau
Grammatur:
C-320
Größe:
880 x 505 x 460 mm
Inhalt:
1
... > eOfficeProcure > Büromaschinen und Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder
Angebote (13)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 6,00*
€ 486,08*
12 Tage
€ 6,00*
€ 486,08*
7 Tage
€ 4,50*
€ 489,92*
12 Tage
Frei Haus
€ 506,94*
eOfficeProcure
7 Tage
Frei Haus
€ 507,80*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,80*
€ 604,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HSM
1568161
€ 1.843,60*
€ 2.193,88
Ähnlich
HSM
1565161
€ 1.705,96*
€ 2.030,09
Ähnlich
HSM
1566161
€ 1.705,96*
€ 2.030,09
Ähnlich
Dahle
20017
€ 47,68*
€ 56,74
Ähnlich
Dahle
20015
€ 23,90*
€ 28,44
Ähnlich
Ideal
4605S6
€ 4.222,65*
€ 5.024,95
Ähnlich
Fellowes
3842201
€ 799,79*
€ 951,75
Ähnlich
Ideal
4002CC2
€ 1.220,16*
€ 1.451,99
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 102,60*
€ 122,09
Ähnlich
Fellowes
32462-01
€ 281,36*
€ 334,82
Ähnlich
Fellowes
32165-01
€ 139,20*
€ 165,65
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 74,59*
€ 88,76
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 65,79*
€ 78,29
Ähnlich
Fellowes
38225-72
€ 454,23*
€ 540,53
Ähnlich
Fellowes
3204401
€ 258,66*
€ 307,81
Ähnlich
Fellowes
38222-76
€ 420,30*
€ 500,16
Ähnlich
Fellowes
38222-72
€ 420,30*
€ 500,16
Ähnlich
Fellowes
38320-76
€ 482,00*
€ 573,58
Ähnlich
Fellowes
38481-72
€ 1.115,51*
€ 1.327,46
Ähnlich
Fellowes
3801901
€ 93,34*
€ 111,07
Ähnlich
Fellowes
36170-72
€ 177,49*
€ 211,21
Ähnlich
Fellowes
3217601
€ 203,37*
€ 242,01
Ähnlich
Fellowes
3802101
€ 219,41*
€ 261,10
Ähnlich
Fellowes
3802301
€ 215,95*
€ 256,98
Ähnlich
Fellowes
32184-01
€ 309,43*
€ 368,22
Ähnlich
Fellowes
38320-72
€ 507,80*
€ 604,28
Ähnlich
Fellowes
3205201
€ 86,36*
€ 102,77
Ähnlich
Fellowes
36603-72
€ 109,61*
€ 130,44
Ähnlich
Fellowes
38221-72
€ 363,30*
€ 432,33
Ähnlich
Fellowes
38325-72
€ 565,88*
€ 673,40
Ähnlich
Fellowes
32170-72
€ 182,83*
€ 217,57
Ähnlich
Fellowes
3228301
€ 343,88*
€ 409,22
Ähnlich
Fellowes
5378201
€ 9,61*
€ 11,44
Ähnlich
Fellowes
5378401
€ 9,61*
€ 11,44
Ähnlich
Fellowes
5378301
€ 9,61*
€ 11,44
Ähnlich
Fellowes
5378501
€ 9,61*
€ 11,44
Ähnlich
Fellowes
5371501
€ 6,15*
€ 7,32
Ähnlich
Fellowes
8037701
€ 12,44*
€ 14,80
Ähnlich
Fellowes
53512
€ 19,42*
€ 23,11
Ähnlich
Fellowes
53511
€ 8,75*
€ 10,41
Ähnlich
Fellowes
53465
€ 3,57*
€ 4,25
Ähnlich
Fellowes
53319
€ 2,59*
€ 3,08
Ähnlich
Fellowes
8037601
€ 30,09*
€ 35,81
Ähnlich
Fellowes
8011201
€ 8,40*
€ 10,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG