Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WMC Kopfhörer de Luxe mit großen Polstern, 3,5 mm Stecker/24603


Menge:  Stück  
Produktinformationen von eOfficeProcure
WMC Kopfhörer de Luxe mit großen Polstern, 3,5 mm Stecker/24603
Artikel-Nr.:  476-738475
Hersteller:  WMC
Herst.-Nr.:  24603
EAN:  4036589246030

Beschreibung:

Kopfhörer de Luxe, mit großen Polstern, 3,5mm Stecker

Merkmale:

  • Ausführung: Kopfhörer de Luxe 3,5mm Stecker, große Polster, 3m langes Kabel

eClass-Klassifizierung (5.1): 19089204

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kopfhörer de Luxe 3,5mm Stecker, große Polster, 3m langes Kabel
... > eOfficeProcure > Büromaschinen und Zubehör > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Diktierkassetten
Angebote (7)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 4,50*
€ 25,33*
eOfficeProcure
2 Tage
€ 4,50*
€ 25,48*
1 Tag
€ 5,50*
€ 25,73*
1 Tag
€ 4,95*
€ 26,31*
2 Tage
€ 4,50*
€ 26,44*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
WMC
24605
€ 33,29*
€ 39,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG