Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama Bluetooth-Headset "Nugget 810"/87510 9g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Hama Bluetooth-Headset "Nugget 810"/87510 9g
Artikel-Nr.:  476-708312
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  87510
EAN:  4007249875105

Beschreibung:

Leistungsfähiges, superkompaktes Ohrbügel-Headset.Farbe: Metallic. Bluetooth-Standard V 2.0 (abwärtskompatibel zu V 1.1 und V1.2, unterstützt Headset- sowie Handsfree-Profile). Ausstattung: "NewSpeak"-Lautsprechertechnologie für optimalen Sprachkomfort, flexibler Ohrbügel für hervorragenden Tragekomfort. Gesprächsmanagement-Funktionen sofern vom Telefon unterstützt (Annehmen, Beenden von Gesprächen, Sprachwahl, Wahlwiederholung), integrierte LED-Status-Anzeige. Technische Daten:Standby: max. 200 St., Sprechzeit: max. 8 St.

Merkmale:

  • Grammatur: 9g

eClass-Klassifizierung (5.1): 19069203

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Grammatur:9g
... > eOfficeProcure > Telekommunikation > Mobilcom - Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth-Headsets
Angebote (10)
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag Frei Haus € 29,52*
Misco 1 Tag € 2,69* € 31,49*
BUGcomputer 4 Tage € 6,99* € 32,05*
Rochaden 1 Tag € 5,50* € 33,01*
eOfficeProcure 2 Tage € 4,50* € 36,70*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  36,70* €  43,67 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Hama Bluetooth-Headset "BT500V"/16320 19g
Hama
16320
€ 79,47* € 94,57
Ähnlich Hama Bluetooth-Headset "IMOS"/76051 18 g
Hama
76051
€ 52,84* € 62,88
Ähnlich
Hama Bluetooth-Headset Tonga 87555 13g
Hama
87500
€ 34,55* € 41,11
Ähnlich Hama Bluetooth-Headset ´´BTH-170´´/76050 16 g
Hama
89563
€ 57,15* € 68,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG