Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-705838 Herst.-Nr.: 931781-0914 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Kabelgebundene 3-Tasten-Maus mit 1.000 dpi High Definition Sensor, 4-Wege-Tastenrad und Zoom für USB- oder PS/2-Anschluss. Praktisches Plug & Play, die Maus wird einfach am USB- oder PS/2 Anschluss eingesteckt und ist sofort einsatzbereit. Fünf Jahre Garantie. Merkmale: eClass-Klassifizierung (5.1): 19020401 Abb. kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (23) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 14,19* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 14,19* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 14,29* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 14,51* |  |  |  | eOfficeProcure | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 7,50* | € 18,91* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1.798,91* | € 2.140,70 | Ähnlich |  | | | € 30,38* | € 36,15 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3215-L201 | € 487,36* | € 579,96 | Ähnlich |  | | | € 24,99* | € 29,74 | Ähnlich | | | | € 126,45* | € 150,48 | Ähnlich | | | | € 146,49* | € 174,32 | Ähnlich |  | | Digital Data Communications GSW-1676 | € 246,75* | € 293,63 | Ähnlich | | | | € 89,54* | € 106,55 | Ähnlich | | | | € 29,44* | € 35,03 | Ähnlich | | | | € 10,21* | € 12,15 | Ähnlich |  | | | € 17,68* | € 21,04 | Ähnlich | | | | € 26,73* | € 31,81 | Ähnlich | | | | € 14,19* | € 16,89 | Ähnlich | | | | € 13,00* | € 15,47 | Ähnlich |  | | | € 19,33* | € 23,00 | Ähnlich |  | | | € 20,61* | € 24,53 | Ähnlich |  | | | € 25,08* | € 29,85 | Ähnlich |  | | | € 89,07* | € 105,99 |
|  |  |
|
 |
|
|