Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3M Schutzanzug 4530/4530XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  eOfficeProcure
3M Schutzanzug 4530/4530XL
Artikel-Nr.:  476-692647
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  4530XL
EAN:  8021684464461

Beschreibung:

Das sehr leichte, weiche und besonders atmungsaktive Material des neuen 3M ™ Schutzanzuges bietet dem Träger hohen Tragekomfort und gleichzeitig hervorragenden Schutz. Der praxisgerechte Schnitt des Anzuges bietet optimale Bewegungsfreiheit. Er erfüllt die Anforderungen der EN 533 Index 1/0 für Flammenschutz und bietet sicheren Schutz gegen leichte Chemikalienspritzer und Partikel (Typ 5/6). Über Feuerschutzkleidung getragen, fungiert der 3M™ Schutzanzug 4530 bei bestimmten Einsätzen, wie z. B. beim Schweißen, bereits als erste Flammenschutzschicht. Größe XL

Merkmale:

  • Größe: XL

eClass-Klassifizierung (5.1): 40010601

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Größe:XL
... > eOfficeProcure > Sicherheit > Arbeitsschutz
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 6,30*
buero2b_com 3 Tage pro Stück € 6,00* € 6,46*
BueroXtra 2 Tage pro Stück € 4,50* € 7,57*
Rochaden 1 Tag pro Stück € 5,50* € 7,59*
eOfficeProcure 2 Tage pro Stück € 7,50* € 7,97*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,97* €  9,48 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich 3M Austauschstöpsel für Bügel-Gehörschützer 1310, orange (1311)
3M
1311
€ 1,45* € 1,73
Ähnlich 3M Bügel-Gehörschützer 1310, Bügel: blau, Stöpsel: orange (1310)
3M
1310
€ 3,92* € 4,66
Ähnlich 3M Einweg-Gehörschutzstöpsel 1100, Schaumstoff, orange (1100)
3M
1100
€ 24,24* € 28,85
Ähnlich 3M Einweg-Gehörschutzstöpsel 1120, Schaumstoff, orange (1120)
3M
1120
€ 27,86* € 33,15
Ähnlich 3M Industriebindevlies MF2001, Multiformat (MF2001)
3M
MF2001
€ 50,31* € 59,87
Ähnlich 3M Mehrweg-Gehörschutzstöpsel 1281 in Aufbewahrungsbox (1281)
3M
1281
€ 1,12* € 1,33
Ähnlich
3M Schutzanzug 4530/4530M
3M
4530M
€ 7,97* € 9,48
Ähnlich
3M Schutzanzug 4530/4530XXL
3M
4530XXL
€ 7,97* € 9,48
Ähnlich
3M Schutzanzug 4530/4540L
3M
4540L
€ 8,47* € 10,08
Ähnlich
3M Schutzanzug 4530/4540M
3M
4540M
€ 8,47* € 10,08
Ähnlich
3M Schutzanzug 4530/4540XL
3M
4540XL
€ 8,47* € 10,08
Ähnlich
3M Schutzanzug 4530/4540XXL
3M
4540XXL
€ 8,47* € 10,08
Ähnlich
3M Schutzanzug Modell 4530, Schutztyp: 5/6, blau, Größe: L (18020534)
3M
4530L
€ 6,30* € 7,50
Ähnlich 3M Schutzbrille 2700 - Klassik, Polycarbonat, klar (2700)
3M
2700
€ 3,52* € 4,19
Ähnlich 3M Schutzbrille 2720 - Klassik, Polycarbonat, klar (2720)
3M
2720
€ 6,18* € 7,35
Ähnlich 3M Scotchlite Speichenreflektor, für Speichen von 1,8 - 2 mm (SPEICHEN)
3M
SPEICHEN
€ 17,13* € 20,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG